大阪魂
SUS カクW(11.0+0.7)
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
11
全14種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
26
30
32
35
40
50
厚さt(mm)
選択してください
1.2
1.5
2
2.3
2.5
3
4
5
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(4個)
1袋(6個)
1袋(10個)
1袋(12個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14418209
11X26X1.2
1袋(12個)
26
1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14418218
11X26X1.5
1袋(10個)
26
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14418227
11X26X2.0
1袋(6個)
26
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14418236
11X30X2.0
1袋(4個)
30
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14418245
11X32X2.3
1袋(4個)
32
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14418261
11X32X3.0
1袋(4個)
32
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14418270
11X35X3.0
1袋(2個)
35
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14418279
11X40X2.5
1袋(2個)
40
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14418288
11X40X4.0
1袋(2個)
40
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14418297
11X40X5.0
1個
40
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14418306
11X50X1.5
1袋(2個)
50
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14418315
11X50X2.5
1個
50
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14418331
11X50X4.0
1個
50
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14418340
11X50X5.0
1個
50
5
オープン
¥
754
¥
829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください