大阪魂
SUS カクW(18.0+0.7)
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
18
内容量
1個
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
45
50
52
56
厚さt(mm)
選択してください
2.5
3
4
4.5
5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14422357
18X45X5.0
45
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14422366
18X50X2.5
50
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14422375
18X50X5.0
50
5
オープン
¥
754
¥
829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14422391
18X52X3.0
52
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14422400
18X52X4.5
52
4.5
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14422409
18X56X3.0
56
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14422418
18X56X4.0
56
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14422427
18X56X4.5
56
4.5
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください