大阪魂
ユニクロ カクW(18.0+0.8)
種類
角
内径(Φmm)
18
表面処理
ユニクロ
全7種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
35
38
40
45
50
52
厚さt(mm)
3.2
4.5
6
内容量
選択してください
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(7個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14423520
18X35X3.2
1袋(7個)
35
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14423538
18X35X4.5
1袋(4個)
35
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14423565
18X38X4.5
1袋(5個)
38
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14423626
18X40X6.0
1袋(3個)
40
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14423651
18X45X4.5
1袋(4個)
45
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14423669
18X50X6.0
1袋(3個)
50
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14423696
18X52X6.0
1袋(2個)
52
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください