大阪魂
ドブ テーパーUジカクW
全7種類を絞り込む
呼び
選択してください
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
内容量
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14423915
M8-5゜ D22
1袋(4個)
9
M8
4.5
22
2.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14423958
M10-5゜ D22
1袋(4個)
11
M10
4.5
22
2.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14424001
M12-5゜ D25
1袋(4個)
14
M12
4.5
25
2.31
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14424037
M16-5゜ D31
1袋(3個)
18
M16
6
31
3.29
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14424080
M20-5゜ D39
1袋(2個)
22
M20
6
39
2.59
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14424116
M22-5゜ D43
1個
24
M22
6
43
2.24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14424159
M24-5゜ D48
1個
26
M24
7
48
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください