曜日別特売

ドブ テーパーW

ドブ テーパーW - 大阪魂ドブ テーパーW - 大阪魂ドブ テーパーW - 大阪魂
全6種類を絞り込む
呼び径
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14425297M10-3゜ D221袋(3個)M1011221.83
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
14425306M12-3゜ D261袋(2個)M1214261.63
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
14425315M14-3゜ D311個M1415.5312.64.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
14425331M16-3゜ D321個M1618323.35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
14425340M18-3゜ D391個M1819392.64.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
14425349M20-3゜ D401個M2021402.95
オープン
780
858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする