大阪魂
デルタP ノルトロックX ハバヒロ
種類
ノルトロックワッシャー
表面処理
デルタプロテクト
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法D(mm)
内径d(Φmm)
厚さT(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14426600
M6(NLX6SP
M6
13.5
6.3
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14426609
M8(NLX8SP
M8
16.6
8.4
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14426618
M10NLX10SP
M10
21
10.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14426627
M12NLX12SP
M12
25.4
12.5
4
オープン
¥
807
¥
888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14426636
M16NLX16SP
M16
30.7
16.6
4.6
オープン
¥
1,205
¥
1,326
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください