大阪魂
ドブ カクW(3/8
種類
角
内径(Φmm)
11
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14427975
11X35X2.3
1袋(7個)
35
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428000
11X35X3.2
1袋(5個)
35
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428027
11X40X4.5
1袋(4個)
40
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428036
11X50X2.3
1袋(5個)
50
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください