大阪魂
カクW(22.0+0.8)
種類
角
寸法
内径:M20
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14428210
M20X50X3.2
1袋(6個)
50
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428228
M20X50X4.5
1袋(4個)
50
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428255
M20X52X4.5
1袋(2個)
52
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428271
M20X60X4.5
1袋(2個)
60
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください