大阪魂
クロメート カクW(22.0+0.8)
種類
角
寸法
内径:M20
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14428219
M20X50X3.2
1袋(5個)
50
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428237
M20X50X4.5
1袋(3個)
50
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428246
M20X50X6.0
1袋(3個)
50
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428280
M20X60X4.5
1袋(2個)
60
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください