大阪魂
ユニクロ カクW(24.0+0.8)
種類
角
寸法
内径:M22
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14428298
M22X50X6.0
1袋(3個)
50
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428325
M22X60X3.2
1袋(3個)
60
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428350
M22X60X4.5
1袋(2個)
60
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428377
M22X60X6.0
1個
60
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください