大阪魂
パーカー テーパーW(チャンネルヨウ
材質
鉄
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14428447
M8-5゜ D22
1袋(8個)
9
M8
22
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428456
M10-5゜ D22
1袋(9個)
11
M10
22
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428465
M14-5゜ D31
1袋(5個)
16
M14
31
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428481
M24-5゜ D48
1個
26
M24
48
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください