大阪魂
BK SUS マルW(5.5+0.3)
材質
SUS
内径(Φmm)
5.5
表面処理
BK SUS
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14428727
5.5X15X1.5
1袋(22個)
15
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428736
5.5X16X2.0
1袋(13個)
16
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428745
5.5X18X0.8
1袋(31個)
18
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428761
5.5X30X1.0
1袋(9個)
30
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください