大阪魂
SUS カクW(6.6+0.6)
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
6.6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14428971
6.6X17X1.0
1袋(27個)
17
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428980
6.6X20X1.0
1袋(14個)
20
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428989
6.6X20X1.5
1袋(12個)
20
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14428998
6.6X20X2.3
1袋(8個)
20
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください