大阪魂
3カ-W テーパーW(レールヨウ
寸法t(mm)
2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14430416
M10-13゜D22
1袋(2個)
M10
11
22
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14430425
M12-13゜D25
1個
M12
14
25
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14430441
M16-13゜D31
1個
M16
17.5
31
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください