大阪魂
BK SUS マルW(6.5+0.3)
材質
SUS
内径(Φmm)
6.5
表面処理
BK SUS
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14430599
6.5X16X3.0
1袋(6個)
16
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14430608
6.5X18X1.5
1袋(20個)
18
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14430617
6.5X60X2.0
1個
60
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください