大阪魂
SUS カクW(14.0+0.5)
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
14
外径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14430985
14X50X4.0
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14431001
14X50X5.0
5
オープン
¥
754
¥
829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14431010
14X50X6.0
6
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください