大阪魂
SUS カクW(22.0+0.8)
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14431019
22X50X2.5
50
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14431028
22X50X3.0
50
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14431037
22X62X5.0
62
5
オープン
¥
1,103
¥
1,213
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください