大阪魂
SUS テーパーW(レールヨウ
寸法t(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14431125
M10-13゜D22
M10
11
22
6
オープン
¥
1,452
¥
1,597
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14431141
M12-13゜D25
M12
14
25
7
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14431150
M16-13゜D31
M16
17.5
31
9
オープン
¥
2,774
¥
3,051
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください