大阪魂
ユニクロ カクW(3/8
種類
角
内径(Φmm)
11
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14433241
11X35X3.2
1袋(7個)
35
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14433250
11X40X4.5
1袋(6個)
40
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください