大阪魂
ドブ カクW(15.0+0.7)
種類
角
内径(Φmm)
15
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14433320
15X40X2.3
1袋(4個)
40
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14433347
15X50X6.0
1袋(2個)
50
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください