曜日別特売

ユニクロ カクW(5/8

ユニクロ カクW(5/8 - 大阪魂ユニクロ カクW(5/8 - 大阪魂
種類内径(Φmm)18表面処理ユニクロ厚さt(mm)2.3内容量1袋(8個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1443336518X38X2.338
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1443340818X52X2.352
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする