大阪魂
ドブ カクW(5/8
種類
角
内径(Φmm)
18
表面処理
ドブ
厚さt(mm)
2.3
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14433381
18X38X2.3
38
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14433417
18X52X2.3
52
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください