大阪魂
3カ-W カクW(22.0+0.8)
種類
角
寸法
内径:M20
外径(Φmm)
50
表面処理
3価ホワイト
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14433435
M20X50X4.5
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14433460
M20X50X6.0
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください