大阪魂
3カ-W テーパーW(チャンネルヨウ
材質
鉄
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14433661
M5-5゜D22
1袋(11個)
6
M5
22
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14433688
M22-5゜D43
1袋(2個)
24
M22
43
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください