大阪魂
SGメッキテーパーW(チャンネルヨウ
材質
鉄
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14433670
M10-5゜D22
1袋(3個)
11
M10
22
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14433679
M16-5゜D31
1袋(2個)
18
M16
31
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください