大阪魂
ドブ カクW(ユニュウ(1/2
種類
角
表面処理
ドブ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14433715
14X35X23
1袋(17個)
14
35
23
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14433731
14.5X42X32
1袋(9個)
14.5
42
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください