曜日別特売

ニッケル BSイタラグ

ニッケル BSイタラグ - 大阪魂ニッケル BSイタラグ - 大阪魂ニッケル BSイタラグ - 大阪魂ニッケル BSイタラグ - 大阪魂ニッケル BSイタラグ - 大阪魂ニッケル BSイタラグ - 大阪魂
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14433801M21袋(257個)2.3M2100.35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
14433810M3-L1袋(195個)3.2M3-L160.48
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする