曜日別特売

SUS マルW(25.5+0.5)

SUS マルW(25.5+0.5) - 大阪魂SUS マルW(25.5+0.5) - 大阪魂
材質ステンレス長さ(mm)62種類丸ワッシャー呼び径25.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1443416025.5X62X44
オープン
812
893(税込)
翌々日出荷
返品不可
1443416925.5X62X55
オープン
923
1,015(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする