大阪魂
SUS カクW(15.0+0.7)
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
40
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14434196
15X40X2.0
1袋(3個)
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14434205
15X40X4.0
1袋(2個)
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください