大阪魂
SUS カクW(26.0+0.8)
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14434221
26X65X4.0
65
4
オープン
¥
1,192
¥
1,311
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14434230
26X72X6.0
72
6
オープン
¥
1,536
¥
1,690
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください