大阪魂
ドブ マルW(21.0+0.7)
材質
鉄
公差
+0.7
種類
平座金
外径D(Φmm)
50
表面処理
ドブ
厚さt(mm)
6
内径d(Φmm)
21
ねじの呼び
M21
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14436996
21X50X6.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください