大阪魂
マルW(ウィット(D70
長さ(mm)
3.2
呼び
1"1/4
寸法D(Φmm)
70
寸法T(mm)
3.2
寸法d(Φmm)
36
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14437599
1"1/4X3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください