大阪魂
3カ-W カクW(11.0+0.5)
種類
角
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
70
表面処理
3価ホワイト
厚さt(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14437897
11X70X4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください