大阪魂
ドブ カクW(14.5+0.8)
種類
角
内径(Φmm)
14.5
外径(Φmm)
45
表面処理
ドブ
厚さt(mm)
32
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14438001
14.5X45X32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください