大阪魂
クロメート カクW(18.0+0.7)
種類
角
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
60
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
4.5
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14438046
18X60X4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください