ユニクロ メントリW(JIS(M18

ユニクロ メントリW(JIS(M18 - 大阪魂ユニクロ メントリW(JIS(M18 - 大阪魂ユニクロ メントリW(JIS(M18 - 大阪魂
寸法d(mm)19呼びM18寸法t(mm)2.6寸法D(mm)36寸法c(mm)0.8内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1443818619X36X2.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする