大阪魂
メントリW(JIS(M24
寸法d(mm)
25.5
呼び
M24
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
48
寸法c(mm)
1
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14438211
25.5X48X4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください