大阪魂
ユニクロ メントリW(JIS(M27
寸法d(mm)
28.5
呼び
M27
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
52
寸法c(mm)
1
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14438220
28.5X52X4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください