大阪魂
メントリW(JIS(M39
寸法d(mm)
41
呼び
M39
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
72
寸法c(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14438238
41X72X5.0
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください