大阪魂
メントリW(JIS(M42
寸法d(mm)
44
呼び
M42
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
78
寸法c(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14438247
44X78X6.0
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください