大阪魂
ダクロ テーパーW(チャンネルヨウ M8-5゜
材質
鉄
寸法d(mm)
9
呼び
M8
寸法D(mm)
22
寸法T(mm)
4.5
内容量
1袋(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14438545
D22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください