大阪魂
クロメート テーパーW(レールヨウ
呼び径
M16
寸法d(mm)
17.5
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
31
寸法T(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14438728
M16-13゜D31
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください