大阪魂
テーパーWM6-3゜
呼び径
M6
寸法d(mm)
7
寸法D(mm)
16
寸法T1(mm)
1.2
寸法T2(mm)
2
内容量
1袋(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14438737
D16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください