大阪魂
テーパーWM24-3゜
呼び径
M24
寸法d(mm)
27
寸法D(mm)
52
寸法T1(mm)
3.3
寸法T2(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14438798
D52
オープン
¥
1,165
¥
1,282
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください