大阪魂
テーパーUジカクWM12-5゜
寸法d(mm)
14
呼び
12
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
25
寸法t1(mm)
2.31
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14438825
D25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください