テーパーUジカクWM16-5゜

テーパーUジカクWM16-5゜ - 大阪魂テーパーUジカクWM16-5゜ - 大阪魂テーパーUジカクWM16-5゜ - 大阪魂
寸法d(mm)18呼び16寸法t(mm)6寸法D(mm)31寸法t1(mm)3.29内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14438841D31
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする