大阪魂
ユニクロ カクW(ユニュウ(3/8
種類
角
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
50
表面処理
ユニクロ
厚さt(mm)
3.2
内容量
1袋(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14438895
11X50X3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください