曜日別特売

ジオメット SUS マルW(ウィット(D32

ジオメット SUS マルW(ウィット(D32 - 大阪魂ジオメット SUS マルW(ウィット(D32 - 大阪魂ジオメット SUS マルW(ウィット(D32 - 大阪魂
長さ(mm)2呼び1/2寸法D(Φmm)32寸法T(mm)2.3(2.0)寸法d(Φmm)14.5内容量1袋(9個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144400851/2X2.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする