大阪魂
SUS カクW(8.0+0.5)
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
32
厚さt(mm)
2
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14440137
8.0X32X2.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください