大阪魂
SUS カクW(17.5+0.7)
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
17.5
外径(Φmm)
52
厚さt(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14440180
17.5X52X45
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください